LAPP ITALIA SRL - LPP71220122 OLFLEX SPIRAL 540 P 5G0,75/1500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Numero di conduttori - 5
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Con conduttore di terra - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4044773332100
Codice prodotto
LPP71220122
Cod. produttore
71220122
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Numero di conduttori:
5
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Con conduttore di terra:
sì
Colore della guaina esterna:
Giallo
Identificazione dei conduttori:
Colore
Lunghezza spirale (estesa):
5000 mm
Lunghezza della spirale (non estesa):
1500 mm
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PUR (poliuretano)
Tensione nominale U0:
300 V
Diametro esterno approssimativo:
8.5 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-30...50 °C
Tensione nominale U:
500 V