AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP73220140 OLFLEX SPIRAL 540 P 7G1/700

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP73220140 OLFLEX SPIRAL 540 P 7G1/700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Numero di conduttori - 7

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Con conduttore di terra -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044773329018

Codice prodotto

LPP73220140

Cod. produttore

73220140

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Numero di conduttori:

7

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Con conduttore di terra:

Colore della guaina esterna:

Giallo

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Lunghezza spirale (estesa):

2000 mm

Lunghezza della spirale (non estesa):

700 mm

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Non propagante la fiamma:

Conforme alla norma EN 60332-1-2

Tensione nominale U0:

300 V

Diametro esterno approssimativo:

10.9 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-30...50 °C

Tensione nominale U:

500 V

Cavo in PUR estensibile con elevata resistenza chimica e privo di alogeniÖLFLEX® SPIRAL 540 PÖLFLEX® SPIRAL 540 P - cavo a spirale PUR, robusto e con elevate forze antagoniste, cavo di alimentazione e comando privo di alogeni e resistente all'olio per industria meccanicaElevate forze di richiamoPrivo di alogeniTensione nominale 450/750 V da 1,5 mm²