LAPP ITALIA SRL - LPP73220209 UNITRONIC SPIRAL 3X0,14/500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²
Numero di conduttori - 3
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Con conduttore di terra - no
Confezione
5 PZ
EAN
4044773327755
Codice prodotto
LPP73220209
Cod. produttore
73220209
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Sezione nominale del conduttore:
0.14 mm²
Numero di conduttori:
3
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Con conduttore di terra:
no
Colore della guaina esterna:
Nero
Identificazione dei conduttori:
Colore
Lunghezza spirale (estesa):
2000 mm
Lunghezza della spirale (non estesa):
500 mm
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Non propagante la fiamma:
No
Tensione nominale U0:
50 V
Diametro esterno approssimativo:
4.3 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...50 °C
Tensione nominale U:
50 V