LEDVANCE SPA - LDVDALIECOREMPCKIT DALIECO REMOTE PC KIT FS1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Profondità - 13 mm
Larghezza - 45 mm
Altezza - 13 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4052899195967
Codice prodotto
LDVDALIECOREMPCKIT
Cod. produttore
DALIECOREMPCKIT
Produttore
LDV
Modello:
Altri
Profondità:
13 mm
Larghezza:
45 mm
Altezza:
13 mm
Interfaccia utente per sistemi di gestione dell'illuminazione. Caratteristiche prodotto: Comando a distanza per la configurazione e l'accensione del sistema di controllo dell'illuminazione DALIeco. Trasmissione IR digitale. Indicatore LED per la modalitàoperativa, di programmazione e la trasmissione dei segnali. Interfaccia per collegamento al PC. Alimentazione con due batterie a bottone tipo CR2032 incluse. Vantaggi prodotto: Elementi di controllo chiaramente strutturati ed etichettati. Aree applicative: Uffici. Industria.



