LEDVANCE SPA - LDVDALIPROSENSCOUPE DALI SENSORCOUP E FS1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore multifunzione
Profondità - 21 mm
Compatibile con Apple HomeKit - no
Compatibile con Google Assistant - no
Compatibile con Amazon Alexa - no
Confezione
25 PZ
EAN
4052899230491
Codice prodotto
LDVDALIPROSENSCOUPE
Cod. produttore
DALIPROSENSCOUPE
Produttore
LDV
Modello:
Sensore multifunzione
Profondità:
21 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Larghezza:
30 mm
Altezza:
21 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no



