LEDVANCE SPA - LDVDALIREPSO DALI REP SO FS1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Amplificatore di segnale
Profondità - 62 mm
Compatibile con Apple HomeKit - no
Compatibile con Google Assistant - no
Compatibile con Amazon Alexa - no
Confezione
16 PZ
EAN
4008321301093
Codice prodotto
LDVDALIREPSO
Cod. produttore
DALIREPSO
Produttore
LDV
Modello:
Amplificatore di segnale
Profondità:
62 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Larghezza:
72 mm
Altezza:
62 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no



