LEDVANCE SPA - LDVDWLSVDN20522840 DL SLIM ALU DN205 22W/4000K WT LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 22 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Diametro incorporato - 205...205 mm
Confezione
10 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 424.65 kg CO2 eq.
EAN
4058075064027
Codice prodotto
LDVDWLSVDN20522840
Cod. produttore
DWLSVDN20522840
Produttore
LDV
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
22 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Diametro incorporato:
205...205 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Dimmerabile DALI:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
sì
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Portalampada:
Nessuno
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1920 lm
Flusso luminoso:
1920...1920 lm
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Altezza/profondità di installazione:
40 mm
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Superficie spazzolata:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Alimentatore intercambiabile:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per sistema di cavi:
no
Dimmerabile RF:
no
Superficie:
Verniciatura a polveri
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Riflettore:
Nessuno
Diametro esterno:
225 mm
Altezza / Profondità:
40 mm
Resistenza agli urti:
IK03
Adatto per lampade di potenza:
22...22 W
Adatto per numero di lampade:
0
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
225 mm
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile DSI:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Rendimento luminoso delle lampade:
90 lm/W
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Non dimmerabile:
sì
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Multi-angolo del fascio:
No
Emissione luminosa:
Diretta
Fattore di distorsione (THD):
20
Flusso luminoso regolabile:
No
Fattore di potenza:
0.5
Numero di poli:
2
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Tipo di cablaggio:
Terminale
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Temperatura colore regolabile:
No
Corrente nominale:
190...190 mA
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no






