LEDVANCE SPA - LDVHFDIMMCUP DIM MCU FS1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Profondità - 80 mm
Diametro - 54 mm
Compatibile con Apple HomeKit - no
Compatibile con Google Assistant - no
Confezione
1 PZ
EAN
4050300347424
Codice prodotto
LDVHFDIMMCUP
Cod. produttore
HFDIMMCUP
Produttore
LDV
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
80 mm
Diametro:
54 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Larghezza:
80 mm
Altezza:
40 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no




