LEDVANCE SPA - LDVHFLSLI HF LS LI UNV1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore multifunzione
Profondità - 21 mm
Compatibile con Apple HomeKit - no
Compatibile con Google Assistant - no
Compatibile con Amazon Alexa - no
Confezione
25 PZ
EAN
4052899921481
Codice prodotto
LDVHFLSLI
Cod. produttore
HFLSLI
Produttore
LDV
Modello:
Sensore multifunzione
Profondità:
21 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Larghezza:
28 mm
Altezza:
21 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no



