AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVHTIDALI105 HTI DALI 105/230-240 DIM UNV1 OSRAM

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 11.4...11.6 V

  • Potenza - 35...105 W

  • Non dimmerabile - no

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico standard

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008321420633

Codice prodotto

LDVHTIDALI105

Cod. produttore

HTIDALI105

Produttore

LDV

Tensione di uscita:

11.4...11.6 V

Potenza:

35...105 W

Non dimmerabile:

no

Tipo di trasformatore:

Trasformatore elettronico standard

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

44 mm

Tensione di ingresso:

230...240 V

Altezza:

34 mm

Lunghezza:

170 mm

Trasformatore di sicurezza:

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile DALI:

Tipo di collegamento lato primario:

Connessione a vite

Incasso:

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Tipo di collegamento lato secondario:

Connessione a vite

Struttura:

Dimmerabile con push-button:

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Protezione corto-circuito:

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Numero di morsetti di uscita (coppia):

6

Dimmerabile programmabile:

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Tipo di protezione (NEMA):

1

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Protezione da sovraccarico:

Protezione da sovratemperatura:

Con secondario protetto da magnetotermico:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Trasformatori elettronici dimmerabili per lampade alogene a bassissima tensione. Caratteristiche prodotto: Trasformatore DALI per lampade alogene a bassissima tensione. Isolamento elettrico tra il lato primario e il lato secondario. Protezione da cortocircuiti, sovraccarico, sovratemperatura: reversibile elettronicamente. Commutazione tra il trasformatore elettronico e la lampada non ammessa. Efficienza energetica: ? 91% - secondo il regolamento (UE) n. 1194/2012. Adatto anche ad applicazioni speciali che richiedono una dimmerazione inferiore all'1%. Vantaggi prodotto: Potenza assorbita ridotta grazie all'elevata efficienza. Possibilità di cablaggio passante sul lato primario. Ampio intervallo di temperatura. Funzionamento di protezione per tutto il range di carico parziale, in modo da assicurare una lunga durata della lampada. Aree applicative: Illuminazione d'effetto e d'accento. Soggiorni. Illuminazione di oggetti. Sale conferenze. Ristoranti. Apparecchi di illuminazione a soffitto da incasso e con montaggio sopra intonaco. Illuminazione di negozi. Sale per eventi. Adatto per installazioni indoor.