LEDVANCE SPA - LDVHTIDALI315 HTI DALI 315/220-240 DIM FS1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 3...315 W
Non dimmerabile - no
Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico standard
Grado di protezione (IP) - IP20
Larghezza - 54 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4008321957344
Codice prodotto
LDVHTIDALI315
Cod. produttore
HTIDALI315
Produttore
LDV
Potenza:
3...315 W
Non dimmerabile:
no
Tipo di trasformatore:
Trasformatore elettronico standard
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
54 mm
Tensione di ingresso:
220...240 V
Altezza:
36 mm
Lunghezza:
153 mm
Trasformatore di sicurezza:
sì
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile DALI:
sì
Tipo di collegamento lato primario:
Connessione a vite
Incasso:
sì
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
sì
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
sì
Dimmerabile 0-10 V:
no
Tipo di collegamento lato secondario:
Connessione a vite
Struttura:
sì
Dimmerabile con push-button:
sì
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
sì
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Protezione corto-circuito:
sì
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Numero di morsetti di uscita (coppia):
4
Dimmerabile programmabile:
sì
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Tipo di protezione (NEMA):
1
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Protezione da sovraccarico:
sì
Protezione da sovratemperatura:
sì
Con secondario protetto da magnetotermico:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no



