AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVLDA25827S14DBLG2 LEDINESTRA25 3,5W/827 230VFRS14DFS1OSRAM

LEDVANCE SPA
copiacopia
LEDVANCE SPA - LDVLDA25827S14DBLG2 LEDINESTRA25 3,5W/827 230VFRS14DFS1OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - S14d

  • Potenza della lampada - 3.5...3.5 W

  • Flusso luminoso - 260...260 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 300 mm

Confezione

  • 10 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 23.49 kg CO2 eq.

EAN

4058075817753

Codice prodotto

LDVLDA25827S14DBLG2

Cod. produttore

LDA25827S14DBLG2

Produttore

LDV

Base:

S14d

Potenza della lampada:

3.5...3.5 W

Flusso luminoso:

260...260 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

300 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Lineare

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

74 lm/W

Diametro:

29 mm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.8

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

16...16 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

4 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.13

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Lampade LED tubolari. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade a incandescenza tubolari. Illuminazione uniforme. Lampade prive di mercurio. Bulbo in vetro. Vantaggi prodotto: Lunga durata media fino a 15.000 ore. Basso consumo di energia. Buona resa dei colori. Aree applicative: Ideale per l'illuminazione di specchi. Hotel, ristoranti. Applicazioni domestiche. Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti.