AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVP40827G9G7 LEDPPIN40 CL 3,8W/827 230V G9 FS1 OSRAM

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G9

  • Potenza della lampada - 3.8...3.8 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 58 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058075811829

Codice prodotto

LDVP40827G9G7

Cod. produttore

P40827G9G7

Produttore

LDV

Base:

G9

Potenza della lampada:

3.8...3.8 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

58 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Capsula

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

123 lm/W

Diametro:

20 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.4

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

35...35 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

4 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.09

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Lampade a LED retrofit pin base G9. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali ad alta tensione. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi prodotto: Buona emissione della luce. Lunga durata media fino a 15.000 ore. 4 anni di garanzia. Aree applicative: Illuminazione d'accento che crea un'atmosfera in tutta la casa. Negozi, hotel e ristoranti. Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti.