LEDVANCE SPA - LDVPACA100827SG8 LEDPCLA100D 14W/827 230VFR E27 FS1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 14...14 W
Flusso luminoso - 1521...1521 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 134 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4058075101104
Codice prodotto
LDVPACA100827SG8
Cod. produttore
PACA100827SG8
Produttore
LDV
Base:
E27
Potenza della lampada:
14...14 W
Flusso luminoso:
1521...1521 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
134 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
108 lm/W
Diametro:
70 mm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.8
Corrente nominale:
66...66 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
14 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.13


