LEDVANCE SPA - LDVPCA60827S PCLA60 8W/827 220-240VFR E27 FS1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 806...806 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 110 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4052899299085
Codice prodotto
LDVPCA60827S
Cod. produttore
PCA60827S
Produttore
LDV
Base:
E27
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
806...806 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
110 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
200...200 °
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Grado di protezione (IP):
IP20
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
9 kWh


