AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVSENMTGKITIRCI SENSOR KIT FS1 OSRAM

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Profondità - 25 mm

  • Diametro - 80 mm

  • Compatibile con Apple HomeKit - no

  • Compatibile con Google Assistant - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008321916662

Codice prodotto

LDVSENMTGKITIRCI

Cod. produttore

SENMTGKITIRCI

Produttore

LDV

Modello:

Altri

Profondità:

25 mm

Diametro:

80 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Larghezza:

80 mm

Altezza:

25 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Adattatori per montaggio di sensori LMS a parete. Caratteristiche prodotto: Materiale: plastica. Aree applicative: Adattatore per sensori montati sopra intonaco del diametro di 50 mm.