LEDVANCE SPA - LDVTRKSPREFD85SP TRACK SP REFLECTOR D85 SP FS1 LEDV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso - 15 °
Colore - Argento
Diffusore luce - Riflettore
Confezione
4 PZ
EAN
4058075113848
Codice prodotto
LDVTRKSPREFD85SP
Cod. produttore
TRKSPREFD85SP
Produttore
LDV
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso:
15 °
Colore:
Argento
Diffusore luce:
Riflettore
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Lucido
Diametro:
75 mm
Diffusore microforato:
sì
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
63 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro