LEDVANCE SPA - LDVTRKSPREFD95SP TRACK SP REFLECTOR D95 SP FS1 LEDV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso - 15 °
Colore - Argento
Diffusore luce - Riflettore
Confezione
4 PZ
EAN
4058075113886
Codice prodotto
LDVTRKSPREFD95SP
Cod. produttore
TRKSPREFD95SP
Produttore
LDV
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso:
15 °
Colore:
Argento
Diffusore luce:
Riflettore
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Lucido
Diametro:
82 mm
Diffusore microforato:
sì
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
69 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro