LEDVANCE SPA - LDVLDA25827S14SBLG2 LEDINESTRA25 3,5W/827 230VFRS14SFS1OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - S14s
Potenza della lampada - 3.5...3.5 W
Flusso luminoso - 260...260 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 300 mm
Confezione
10 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 23.83 kg CO2 eq.
EAN
4058075817739
Codice prodotto
LDVLDA25827S14SBLG2
Cod. produttore
LDA25827S14SBLG2
Produttore
LDV
Base:
S14s
Potenza della lampada:
3.5...3.5 W
Flusso luminoso:
260...260 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
300 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Lineare
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
74 lm/W
Diametro:
29 mm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.8
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
16...16 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.13
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0