AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVLINDI150056840 LN INDV D/I 1500 56W/4000K LEDV

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6550 lm

  • Max prestazioni del sistema - 56 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h

Confezione

  • 4 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 1103.43 kg CO2 eq.

EAN

4058075110441

Codice prodotto

LDVLINDI150056840

Cod. produttore

LINDI150056840

Produttore

LDV

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6550 lm

Max prestazioni del sistema:

56 W

Colore del corpo:

Bianco

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Portalampada:

Nessuno

Lunghezza:

1488 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Materiale del diffusore:

Altri

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza della sospensione:

1500...1500 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

Adatto per numero di lampade:

0

Dimmerabile RF:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tipo di ottica:

Altri

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Corrente nominale:

320...320 mA

Dimmerabile 0-10 V:

no

Larghezza:

120 mm

Alimentatore intercambiabile:

no

Riflettore:

Nessuno

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

no

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Dimmerabile DMX:

no

Altezza / Profondità:

40 mm

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile DSI:

no

Numero di poli:

2

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Rendimento luminoso delle lampade:

115 lm/W

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Dimmerabile Zigbee:

no

Non dimmerabile:

Multi-angolo del fascio:

No

Diffusore luce:

Lente focus

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Resistenza agli urti:

IK06

Classe di protezione:

I

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Apparecchio a sospensione ad uso singolo o per applicazioni a linea continua. Caratteristiche prodotto: Illuminazione indiretta con 850 lm. Montaggio a sospensione con kit. Collegabile in fila continua con adattatore di connessione di linea (montaggio a superficie o a sospensione). Disponibili con lunghezza di 1200 o 1500 mm. Efficienza luminosa: fino a 120 lm/W. Consistenza cromatica iniziale: 3 SDCM. Prova del filo incandescente in conformità alla norma IEC 695-2-1: 850 °C. Durata (L70/B50): 60.000 ore(a 25 °C). Vantaggi prodotto: Distribuzione della luce omogenea e ridotto abbagliamento grazie all'ottica IndiviLED. Maggiore comfort luminoso grazie ad un'emissione della luce diretta e indiretta. Risparmio di energia fino al 50% (rispetto agli apparecchi di illuminazione lineari T5). Disponibili versioni con ECG DALI. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, scuole. Apparecchi di illuminazione per interni. Corridoi, ingressi. Luce lineare continua. Illuminazione di negozi. Apparecchiatura / Accessori: Box di connessione al soffitto disponibile. Kit di montaggio a sospensione disponibile. Adattatore di connessione disponibile. Kit con cavo di cablaggio passante disponibile.