LEDVANCE SPA - LDVLSPDAPKIT LS/PD AP KIT BT1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Profondità - 34 mm
Compatibile con Apple HomeKit - no
Compatibile con Google Assistant - no
Compatibile con Amazon Alexa - no
Confezione
10 PZ
EAN
4052899173385
Codice prodotto
LDVLSPDAPKIT
Cod. produttore
LSPDAPKIT
Produttore
LDV
Modello:
Altri
Profondità:
34 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Larghezza:
65 mm
Altezza:
34 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no



