AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVOTFIT25700LT2S OT FIT 25/220-240/700 LT2 S UNV1 OSRAM

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 15...50 V

  • Potenza di uscita - 8...26.5 W

  • Dimmerabile DALI - no

  • Corrente di uscita - 300...700 mA

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4052899957008

Codice prodotto

LDVOTFIT25700LT2S

Cod. produttore

OTFIT25700LT2S

Produttore

LDV

Tensione di uscita:

15...50 V

Potenza di uscita:

8...26.5 W

Dimmerabile DALI:

no

Corrente di uscita:

300...700 mA

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Altezza:

29.5 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

43 mm

Lunghezza:

97 mm

Dimmerabile 0-10 V:

no

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile RF:

no

Non dimmerabile:

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

II

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Corrente costante – Interni – on / off. Caratteristiche prodotto:
  • Tensione di alimentazione: 220…240 V
  • Frequenza di linea: 50 Hz | 60 Hz
  • Tensione di linea: 198…264 V
  • Conforme ai requisiti di sicurezza secondo lenorme EN 61347-1, 61347-2-13, 62384
  • Soppressione RI: a norma EN 55015
  • Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2
  • Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547
  • Durata: fino a 100.000 ore (temperatura al punto T c = 65 °C, tasso di difettosità max. 10%)
  • Kit morsetto serrafilo per montaggio indipendente
  • . Vantaggi prodotto:
  • Alta efficienza e affidabilità
  • . Aree applicative:
  • Adatto per installazioni indoor SELV
  • Adatto per apparecchi di illuminazione in classe di isolamento I e II
  • .