AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE SPA - LDVPAM163584036G6 PMR16D3536 5W/840 12V GU5.3 FS1 OSRAM

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU5,3

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 350...350 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 46 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4052899958340

Codice prodotto

LDVPAM163584036G6

Cod. produttore

PAM163584036G6

Produttore

LDV

Base:

GU5,3

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

350...350 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

46 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Forma della lampada:

Riflettore

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

51 mm

Denominazione lampada:

MR16

Intensità luminosa:

950 cd

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

PARATHOM advanced MR16 35 36° 5W/840 GU5.3 350lm 4000K 12V/50-60Hz. Lampade LED retrofit a bassissima tensione con riflettore MR16 attacco a puntali. Basso consumo di energia. Ideale per un'illuminazione d'accento economica. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: = 80. Elevata consistenza cromatica: = 5 SDCM. Compatibile con molti alimentatori elettronici standard (vedi anche elenco delle compatibilità). Dimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche www.osram.com/dim). Lampade privedi mercurio.