AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE SPA - LDVPCP40827SE1G6 LEDPCLP40 5W/827 230VFR E14 FS1 OSRAM

LEDVANCE SPA
copiacopia
LEDVANCE SPA - LDVPCP40827SE1G6 LEDPCLP40 5W/827 230VFR E14 FS1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 109 mm

Confezione

  • 10 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 37.67 kg CO2 eq.

EAN

4052899962453

Codice prodotto

LDVPCP40827SE1G6

Cod. produttore

PCP40827SE1G6

Produttore

LDV

Base:

E14

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

109 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

60 mm

Denominazione lampada:

Tipo A

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

P CLAS P 40 5.7 W/827 E14 470lm 2700K. Basso consumo di energia. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Elevata consistenza cromatica: = 6 SDCM . Lampade prive di mercurio. 220-240V/50-60Hz. CRI 80. Opaco.