LEDVANCE SPA - LDVPLIN125827R7S LEDPLI118125 15W/827 230V R7S FS1 OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - R7s
Potenza della lampada - 15...15 W
Flusso luminoso - 2000...2000 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 118 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4058075812147
Codice prodotto
LDVPLIN125827R7S
Cod. produttore
PLIN125827R7S
Produttore
LDV
Base:
R7s
Potenza della lampada:
15...15 W
Flusso luminoso:
2000...2000 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
118 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
133 lm/W
Diametro:
29 mm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
125...125 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
15 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0