AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVQTI1X1439N QTI 1X14/24/21/39/220-240GII UNV1 OSRAM

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Elettronico

  • Adatto per lampade di potenza - 43...43 W

  • Dimmerabile DALI - no

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Dimmerabile 1-10 V - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008321383334

Codice prodotto

LDVQTI1X1439N

Cod. produttore

QTI1X1439N

Produttore

LDV

Modello:

Elettronico

Adatto per lampade di potenza:

43...43 W

Dimmerabile DALI:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Dimmerabile 1-10 V:

no

Lunghezza:

360 mm

Dimmerabile DSI:

no

Modello multiwatt:

Per lampada tipo HI:

no

Larghezza:

30 mm

Adatto per numero di lampade:

1...1

Per lampada tipo TC-L (ILCOS FSD):

Per lampada tipo TC-DEL (ILCOS FSQH):

no

Adatto per lampada di potenza (1 lampada):

14...39 W

Per lampada tipo TC-D (ILCOS FSQ):

no

Altezza:

21 mm

Dimmerabile con push-button:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Per lampada tipo T16 (ILCOS FDH):

Per lampada di tipo HS:

no

Per lampada tipo T26 (ILCOS FD):

Per lampada tipo TC-TEL (ILCOS FSMH):

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Per lampada tipo TC-T (ILCOS FSM):

no

Non dimmerabile:

Per lampada di tipo TC-F (ILCOS FSS):

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Per lampada di tipo HM:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Per lampada tipo TC-DD (ILCOS FSS):

no

Per lampada di tipo T16-R (ILCOS FSC):

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Con serracavo:

no

Per lampada tipo TC-S (ILCOS FSD):

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile RF:

no

Contenitore:

Contenitore in metallo

Per lampada tipo T-R:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Per lampada di tipo TC-SEL (ILCOS FSDH):

no

Per lampada di tipo T-U:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Per lampada di tipo TC-Qel:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Per lampada di tipo LS:

no

Per lampada tipo T7:

no

Per lampada di tipo T38:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Classe di protezione:

II

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Alimentatore elettronico per lampade fluorescenti T5 / ø 16 mm (ECG). Caratteristiche prodotto: Tensione di alimentazione: 220…240 V. Tensione di linea: 198…264 V. Frequenza di linea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Accensione lampada con preriscaldamento ottimaledel filamento. Durata utile: > 100.000 ore (per T = 65 °C a Tc). Indice di efficienza energetica EEI: A2 BAT. Spegnimento automatico delle lampade difettose al termine della vita (EoL T.2). Sicurezza: a norma EN 61347-2-3. Funzionamento lampada: in conformità alla norma EN 60929. Vantaggi prodotto: Lunga durata della lampada. Nessuna ripercussione negativa per cicli di accensione/spegnimeto frequenti. Riaccensione automatica dopo la sostituzione della lampada. Perfetta accensione della lampada per applicazioni con sensori di movimento. Sistema certificato VDE/VDE EMC. Altissima efficienza energetica grazie alla tecnologia cut-off. Aree applicative: Impianti di illuminazione di emergenza a norma EN 50172 / DIN VDE 0108-100. Industria. Uffici open space, corridoi e ripostigli. Edifici pubblici. Padiglioni sportivi e fabbriche. Strisce luminose. Adatto per illuminazione di emergenza (funzionamento a CC). Ammodernamento di impianti esistenti. Adatto per apparecchi di illuminazione in classe di isolamento I e II.