LEDVANCE SPA - LDVVCP40827SE1G8 VALUECLP40 5W/827 230VFR E14 FS1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 4.9...4.9 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 82 mm
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 32.117 kg CO2 eq.
EAN
4058075147904
Codice prodotto
LDVVCP40827SE1G8
Cod. produttore
VCP40827SE1G8
Produttore
LDV
Base:
E14
Potenza della lampada:
4.9...4.9 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
82 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
200...200 °
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
10000 h
Efficienza luminosa:
95 lm/W
Diametro:
45 mm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
36...36 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.13
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0






