LEDVANCE SPA - LDVVISIONSENSOR VISION SENSOR FS1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di presenza
Profondità - 40 mm
Diametro - 116 mm
Compatibile con Apple HomeKit - no
Compatibile con Google Assistant - no
Confezione
20 PZ
EAN
4008321957047
Codice prodotto
LDVVISIONSENSOR
Cod. produttore
VISIONSENSOR
Produttore
LDV
Modello:
Sensore di presenza
Profondità:
40 mm
Diametro:
116 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Larghezza:
115.6 mm
Altezza:
40 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no



