L.E.F. SRL - LEFACCAP2 ACCENDITORE AD IMPULSI PER LAMPADE A SC. 250-1000W IODURI METALLICI (M) 2 FILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 250...1000 W
Lampada - Altri
Materiale (del corpo) - Metallo / plastica
Tensione nominale - 220...240 V
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8054521530609
Codice prodotto
LEFACCAP2
Cod. produttore
ACCAP2
Produttore
LEF
Potenza della lampada:
250...1000 W
Lampada:
Altri
Materiale (del corpo):
Metallo / plastica
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


