L.E.F. SRL - LEFACCAP5 ACCENDITORE AD IMPULSI X LAMP.SC. 100-1000W SODIO A.P.(S)250-1000W IODURI 2 FIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 100...1000 W
Lampada - Altri
Materiale (del corpo) - Metallo / plastica
Tensione nominale - 220...240 V
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8054521532313
Codice prodotto
LEFACCAP5
Cod. produttore
ACCAP5
Produttore
LEF
Potenza della lampada:
100...1000 W
Lampada:
Altri
Materiale (del corpo):
Metallo / plastica
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


