AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L.E.F. SRL - LEFACCAP7 ACCENDITORE AD SOVRAPPOSIZ.PER LAMP. SC. 600-1000W SODIO A.P. (S)/IODURI 3 FILI

copiacopia
L.E.F. SRL - LEFACCAP7 ACCENDITORE AD SOVRAPPOSIZ.PER LAMP. SC. 600-1000W SODIO A.P. (S)/IODURI 3 FILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 600...1000 W

  • Lampada - Altri

  • Materiale (del corpo) - Metallo / plastica

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056734340303

Codice prodotto

LEFACCAP7

Cod. produttore

ACCAP7

Produttore

LEF

Potenza della lampada:

600...1000 W

Lampada:

Altri

Materiale (del corpo):

Metallo / plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Accenditore a sovrapposizione 600-1000W per lampade a scarica al Sodio alta pressione e Ioduri metallici 3 fili