AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L.E.F. SRL - LEFAL025SI/T REATTORE ELETTROMECC. CON TERM. PER LAMP. A SC. SODIO A.P. (S) E IODURI 250W 3A

copiacopia
L.E.F. SRL - LEFAL025SI/T REATTORE ELETTROMECC. CON TERM. PER LAMP. A SC. SODIO A.P. (S) E IODURI 250W 3A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 250...250 W

  • Lampada - Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione

  • Materiale (del corpo) - Metallo / plastica

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8056734348408

Codice prodotto

LEFAL025SI/T

Cod. produttore

AL025SI/T

Produttore

LEF

Potenza della lampada:

250...250 W

Lampada:

Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione

Materiale (del corpo):

Metallo / plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Reattore 250W 3A A2 elettromeccanico con termica per lampade a scarica Sodio alta pressione(S) e Ioduri metallici(M)