AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L.E.F. SRL - LEFAM0500 AUTOTRASFORMATORE MONOFASE 5000VA 230.400V

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...400 V

  • Trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza nominale apparente - 5000 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056734341201

Codice prodotto

LEFAM0500

Cod. produttore

AM0500

Produttore

LEF

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione secondaria 1:

0...400 V

Trasformatore di sicurezza:

no

Potenza nominale apparente:

5000 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Trasformatore di isolamento:

no

Tensione primaria 2:

0...400 V

Tensione secondaria 2:

0...230 V

Autotrasformatore:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

Tensione primaria 10:

0...0 V

Tensione primaria 3:

0...0 V

A prova di corto-circuito:

no

Tensione primaria 4:

0...0 V

Larghezza:

196 mm

Tensione primaria 5:

0...0 V

Tensione primaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 3:

0...0 V

Profondità:

205 mm

Tensione primaria 6:

0...0 V

Altezza:

192 mm

Tensione primaria 7:

0...0 V

Adatto per il montaggio su circuito stampato:

no

Tensione primaria 8:

0...0 V

Tensione secondaria 8:

0...0 V

Nucleo toroidale:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Tensione secondaria 4:

0...0 V

Tensione secondaria 5:

0...0 V

Tensione secondaria 6:

0...0 V

Tensione secondaria 7:

0...0 V

Tensione secondaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 10:

0...0 V

Classe di isolamento secondo IEC 85:

F

Autotrasformatore 5000VA 230.400V monofase IP00 classe I