L.E.F. SRL - LEFAT1500 AUTOTRASFORMATORE TRIFASE 150KVA 230.400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 150000 VA
Larghezza - 600 mm
Grado di protezione (IP) - IP00
Altezza - 620 mm
Profondità - 410 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056734341492
Codice prodotto
LEFAT1500
Cod. produttore
AT1500
Produttore
LEF
Potenza nominale:
150000 VA
Larghezza:
600 mm
Grado di protezione (IP):
IP00
Altezza:
620 mm
Profondità:
410 mm
Autotrasformatore 150KVA 230.400V trifase IP00 classe I