AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L.E.F. SRL - LEFBAT7216P BATTERIA Ni-Cd A PACCHETTO 7,2V 1,6Ah

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 1 W

  • Lampada - Altri

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

  • Tensione nominale - 7.2...7.2 V

  • Con collegamento per controllo remoto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076335457

Codice prodotto

LEFBAT7216P

Cod. produttore

BAT7216P

Produttore

LEF

Potenza:

1 W

Lampada:

Altri

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tensione nominale:

7.2...7.2 V

Con collegamento per controllo remoto:

Classe di protezione:

II

Batteria a pacchetto Ni-Cd 7,2V 1,6Ah