AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L.E.F. SRL - LEFBMH150 ALIM. EL. X LAMP SCAR 150W CL2 181X90X39

copiacopia
L.E.F. SRL - LEFBMH150 ALIM. EL. X LAMP SCAR 150W CL2 181X90X39

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 150...150 W

  • Lampada - Altri

  • Materiale (del corpo) - Metallo / plastica

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056734340044

Codice prodotto

LEFBMH150

Cod. produttore

BMH150

Produttore

LEF

Potenza della lampada:

150...150 W

Lampada:

Altri

Materiale (del corpo):

Metallo / plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Alimentatore elettronico per lampade a scarica a Ioduri metallici (M) 150W 0,80A IP20 classe I