L.E.F. SRL - LEFLE6074/3 KIT EMERGENZA per LED 9-57Vdc 350-60mA e MODULI LED 12-24V 24-48W Autonomia 3h

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 48 W
Lampada - Altri
Sistema di cablaggio - Permanente (SA)
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Tensione nominale - 230...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8056734346916
Codice prodotto
LEFLE6074/3
Cod. produttore
LE6074/3
Produttore
LEF
Potenza:
48 W
Lampada:
Altri
Sistema di cablaggio:
Permanente (SA)
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tensione nominale:
230...240 V
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Classe di protezione:
II



