L.E.F. SRL - LEFMINI105 ALIMENTATORE ELETTRONICO x LAMP. ALOGENE 12Vac 35-105W Dimmerabile Taglio fase

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza - 35...105 W
Non dimmerabile - no
Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico standard
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8056734340013
Codice prodotto
LEFMINI105
Cod. produttore
MINI105
Produttore
LEF
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza:
35...105 W
Non dimmerabile:
no
Tipo di trasformatore:
Trasformatore elettronico standard
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
34 mm
Tensione di ingresso:
220...240 V
Altezza:
22 mm
Lunghezza:
107 mm
Trasformatore di sicurezza:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile DALI:
no
Tipo di collegamento lato primario:
Connessione a vite
Incasso:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
sì
Dimmerabile 0-10 V:
no
Tipo di collegamento lato secondario:
Connessione a vite
Struttura:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Protezione corto-circuito:
sì
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Numero di morsetti di uscita (coppia):
1
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Diametro:
45 mm
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Colore:
Grigio
Protezione da sovraccarico:
sì
Protezione da sovratemperatura:
sì
Con secondario protetto da magnetotermico:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


