L.E.F. SRL - LEFTTO10A24 TRASFORMATORE TOROIDALE ELETTROMECCANICO 24Vac 105VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza - 105...105 W
Non dimmerabile - no
Tipo di trasformatore - Trasformatore toroidale
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8056734346039
Codice prodotto
LEFTTO10A24
Cod. produttore
TTO10A24
Produttore
LEF
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza:
105...105 W
Non dimmerabile:
no
Tipo di trasformatore:
Trasformatore toroidale
Grado di protezione (IP):
Altri
Larghezza:
90 mm
Tensione di ingresso:
220...240 V
Altezza:
40 mm
Lunghezza:
90 mm
Trasformatore di sicurezza:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
sì
Dimmerabile DALI:
no
Tipo di collegamento lato primario:
Cavo di collegamento senza connettore
Incasso:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Tipo di collegamento lato secondario:
Cavo di collegamento senza connettore
Struttura:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Protezione corto-circuito:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Numero di morsetti di uscita (coppia):
1
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Diametro:
90 mm
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Colore:
Altri
Protezione da sovraccarico:
no
Protezione da sovratemperatura:
no
Con secondario protetto da magnetotermico:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


