AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L.E.F. SRL - LEFTTO50H58 TRASFORMATORE TOROIDALE ELETTROMECCANICO 12Vac 500VA

copiacopia
L.E.F. SRL - LEFTTO50H58 TRASFORMATORE TOROIDALE ELETTROMECCANICO 12Vac 500VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza - 500...500 W

  • Non dimmerabile - no

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore toroidale

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056734346152

Codice prodotto

LEFTTO50H58

Cod. produttore

TTO50H58

Produttore

LEF

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza:

500...500 W

Non dimmerabile:

no

Tipo di trasformatore:

Trasformatore toroidale

Grado di protezione (IP):

Altri

Larghezza:

130 mm

Tensione di ingresso:

220...240 V

Altezza:

55 mm

Lunghezza:

130 mm

Trasformatore di sicurezza:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

Dimmerabile DALI:

no

Tipo di collegamento lato primario:

Cavo di collegamento senza connettore

Incasso:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Tipo di collegamento lato secondario:

Cavo di collegamento senza connettore

Struttura:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Protezione corto-circuito:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Numero di morsetti di uscita (coppia):

1

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Diametro:

130 mm

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Colore:

Altri

Protezione da sovraccarico:

no

Protezione da sovratemperatura:

no

Con secondario protetto da magnetotermico:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Trasformatore 12Vac 500VA toroidale elettromeccanico 130x40x55mm (L x P x H) per lampade LED ed alogene