AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG004811 SUPPORTO MORSETTIERE-PER GUIDA DIN

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG004811 SUPPORTO MORSETTIERE-PER GUIDA DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Collegamento - Senza viti

  • Contatti protetti -

  • Larghezza - 129.5 mm

  • Profondità - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060048112

Codice prodotto

LEG004811

Cod. produttore

004811

Produttore

BTI

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Collegamento:

Senza viti

Contatti protetti:

Larghezza:

129.5 mm

Profondità:

12 mm

Altezza:

23 mm

Supporto universale che permette di montare tutte le morsettiere su profilati