BTICINO (LEGRAND) - LEG004822 MORSETTIERE-MORSETTIERA UNIVESALE 8 FORI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - A vite
Numero di poli - 1
Larghezza - 75 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3245060048228
Codice prodotto
LEG004822
Cod. produttore
004822
Produttore
BTI
Collegamento:
A vite
Numero di poli:
1
Larghezza:
75 mm
Morsettiere universali su supporto. Partenze 8. Lunghezza 75 mm. Fornite per l\\'impiego (viti aperte) 100 A maxi - 400 Vac con arrivi 25 mmq 80 A maxi - 400 V c. c. con arrivi 16 mmq. Si fissano principalmente su barrette 12 x 12 mm. Fornite con sigle Duplix (con indicazione di fase, neutro e terra)