BTICINO (LEGRAND) - LEG004832 MORSETTIERE-MORSETTIERA TERRA IP2X 8 FOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - A vite
Numero di poli - 1
Larghezza - 75 mm
Confezione
10 PZ
EAN
3245060048327
Codice prodotto
LEG004832
Cod. produttore
004832
Produttore
BTI
Collegamento:
A vite
Numero di poli:
1
Larghezza:
75 mm
Morsettiere IP 2x Terra (verde) Partenze 8 x da 1,5 a 16 mmq. Lunghezza 75 mm. 100 A maxi - 400 Vac con arrivi 25 mmq. 80 A maxi - 400 V c. c. con arrivi 16 mmq.


