BTICINO (LEGRAND) - LEG004855 MORSETTIERE-MORSETTIERA FASE IP2X 16 FOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - A vite
Numero di poli - 1
Larghezza - 141 mm
Confezione
10 PZ
EAN
3245060048556
Codice prodotto
LEG004855
Cod. produttore
004855
Produttore
BTI
Collegamento:
A vite
Numero di poli:
1
Larghezza:
141 mm
Morsettiere IP 2x Fase (nero) Partenze 16 x da 1,5 a 16 mmq. Lunghezza 141 mm. Arrivi 1 da 6 mmq. 100 A maxi - 400 Vac con arrivi 25 mmq. 80 A maxi - 400 Vac con arrivi 16 mmq


