BTICINO (LEGRAND) - LEG012302 FUSIBILI CILIND.-GG BCR 8,5X31,5-2A S/SE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 8x32 mm
Corrente nominale - 2 A
Tipo di tensione - AC
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Frequenza di esercizio - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
3245060123024
Codice prodotto
LEG012302
Cod. produttore
012302
Produttore
BTI
Dimensione / Taglia / Forma:
8x32 mm
Corrente nominale:
2 A
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
20 kA