BTICINO (LEGRAND) - LEG014004 FUSIBILI CILIND.-AM ACR 14X51-4A S/PERC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Corrente nominale - 4 A
Tipo di tensione - AC / DC
Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Frequenza di esercizio - 42...62 Hz
Confezione
10 PZ
EAN
3245060140045
Codice prodotto
LEG014004
Cod. produttore
014004
Produttore
BTI
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
4 A
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Frequenza di esercizio:
42...62 Hz
Potere di interruzione:
120 kA