BTICINO (LEGRAND) - LEG014116 FUSIBILI CILIND.-AM ACR 14X51-16A C/PERC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Corrente nominale - 16 A
Tipo di tensione - AC / DC
Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Frequenza di esercizio - 42...62 Hz
Confezione
10 PZ
EAN
3245060141165
Codice prodotto
LEG014116
Cod. produttore
014116
Produttore
BTI
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
16 A
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Frequenza di esercizio:
42...62 Hz
Potere di interruzione:
120 kA