AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG014145 FUSIBILI CILIND.-AM ACR 14X51-45A C/PERC

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG014145 FUSIBILI CILIND.-AM ACR 14X51-45A C/PERC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm

  • Corrente nominale - 45 A

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)

  • Frequenza di esercizio - 42...62 Hz

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3245060141455

Codice prodotto

LEG014145

Cod. produttore

014145

Produttore

BTI

Dimensione / Taglia / Forma:

14x51 mm

Corrente nominale:

45 A

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Frequenza di esercizio:

42...62 Hz

Potere di interruzione:

120 kA

Fusibili cilindrici tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Corrente nominale: 45 A. Con percussore. 14 x 51 mm. Tensione: 500 Vac Potere d\\'interruzione 100 kA