BTICINO (LEGRAND) - LEG015040 FUSIBILI CILIND.-AM ACR 22X58-40A S/PERC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm
Corrente nominale - 40 A
Tipo di tensione - AC / DC
Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Frequenza di esercizio - 42...62 Hz
Confezione
10 PZ
EAN
3245060150402
Codice prodotto
LEG015040
Cod. produttore
015040
Produttore
BTI
Dimensione / Taglia / Forma:
22x58 mm
Corrente nominale:
40 A
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Frequenza di esercizio:
42...62 Hz
Potere di interruzione:
120 kA