AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG035373 SCAMBIATORE ARIA/ARIA 50W/C

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG035373 SCAMBIATORE ARIA/ARIA 50W/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione di alimentazione DC - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Dispersione termica - 50 W/K

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001024936322

Codice prodotto

LEG035373

Cod. produttore

035373

Produttore

BTI

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione DC:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Dispersione termica:

50 W/K

Scambiatore aria/aria 50W/°C. Da installare verticalmente su un pannello o una porta dell’armadio. Isolamento totale dei circuiti interni ed esterni. Batteria di scambio lavabile temperatura ambiente di funzionamento: - 5°C + 40°C. Regolazione possibile da 20°C a 46°C, circuito frigorifero a tenuta stagna e isolamento totale dei circuiti d’aria interni ed esterni, temperatura ambiente di funzionamento: 20°C + 50°C. Dotati di termostato elettronico